Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
StarTech.com HDMI auf USB-C Video Capture Gerät 1080p 60fps - UVC - Externes USB 3.0 Typ C Aufnahme-/Live-Streaming - HDMI Audio/Video Recorder Adapter - Funktioniert mit USB-C/...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-56657132
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UVCHDCAP
EAN/GTIN:
     0065030876025
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
HDMI® Rekorder | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A Kabel im Lieferumfang enthaltenMit diesem HDMI® auf USB-C™ -Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihren USB-C-, USB-A- oder Thunderbolt™ 3 -Computer aufnehmen.Einfache Einrichtung, einfache AufnahmeFür eine unkomplizierte Aufnahme können Sie das HDMI-Aufnahmegerät installieren, indem Sie es einfach an Ihren Computer anschließen. Das Aufnahmegerät verfügt über USB Video Class (UVC), ein Standard für Videoaufnahmen, der standardmäßig von Mac, Windows® und Linux® unterstützt wird. Im Gegensatz zu anderen Aufnahmegeräten, die eine proprietäre Treiber-Installation erfordern, wird die Installation bei UVC-basierten Aufnahmegeräten automatisch ausgeführt, die so wortwörtlich eine Plug-and-Play-Lösung darstellen. Mit diesem Aufnahmegerät sind Sie nicht an die mitgelieferte Software gebunden. Sie können jede beliebige Software von Drittanbietern verwenden, die UVC-kompatible Rahmen verwendet, wie z. B. Quicktime oder DirectShow®.Nehmen Sie HD-Videos aufNehmen Sie 1080p-Videos mit 60 FPS (Bilder (Frames) pro Sekunde) von Ihrem Windows-PC, Ihrer Spielekonsole, Ihrer Kamera (und mehr) auf, um Ihre Inhalte zu speichern, zu teilen oder zu bearbeiten. Nehmen Sie Meetings, Präsentationen, Konferenzgespräche und Bilder von Sicherheitsanlagen direkt auf Ihrem Computer auf.Streamen Sie Ihre 1080p-InhalteStreamen Sie Videos über das Internet mit Twitch™ oder anderen Streaming-Plattformen von Drittanbietern. Mit der mitgelieferten Software oder UVC-kompatibler Software von Drittanbietern wie z. B.Open Broadcaster Software (OBS), können Sie Videos live über das Internet mit Video-Streaming-Plattformen von Drittanbietern senden.Der UVCHDCAP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweis: Dieses Gerät ist HDCP-konform und erfasst keine kopiergeschützten Videos, wie z. B. Blu-rays oder die Videoausgabe von Mac-Computern. Dieses Gerät nimmt jedoch Videos auf Mac-Computer und unverschlüsselte Videos auf.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Audio
Unterstützte Audiokanäle
2
Audio-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
470 g
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Sonstige Funktionen
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
86 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Chipsatz
Mstar MST3363CNK-170
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Benutzerhandbuch
Ja
Video
Unterstütze Auflösung
1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.