Dieser Adapter ist ideal für die Verwendeung an Displays, die nahe der Wand montiert sind, um eine übermäßige Beanspruchung und das Abknicken von Signalkabeln zu vermeiden. HDMI-DVI Adapter, HDMI B...
Dieser USB-C zu HDMI-Konverter/-Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer über ein normales HDMI-Anschlusskabel an einen Monitor o...
Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI ...
Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder er...
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 38...
Verwandeln Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Ideal für die Übertragung von Audio/Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Peripheriegeräts und das gle...
CAC-2330 - Der Club 3D HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter ist die perfekte Lösung um Ihre Produkte, die einen HDMI™ Ausgang haben, wie z.b. Spielekonsolen oder Notebook, mit einem Bildschirm mit Displa...
Projizieren Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres HDMI Gerätes um 90° nach unten abwinkeln und diese in eine Stecker-Schnittstelle umwandeln. Somit können Sie Ihr Gerät problemlos ohne...
Schließen Sie eine HDMI-Anzeige an eine DisplayPort-Quelle mit Audio an Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit USB-Audio DP2HDMIUSBA ist eine kostengünstige Lösung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDT...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr Mac System um eine HDMI, Displayport und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z.B. Fernseher, Projektor, PC Monitor...