Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an. > Mit diesem DisplayPort-zu-DVI-Adapter können Sie Ihren DP-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor ...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
Dieses DVI - HDMI Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an Ihren PC. Somit können Sie das Kabel an eine HDMI Grafikkarte und dann an einen DVI Monitor anschließen. Des Weiteren lässt ...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ...
DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie wollen...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um dann verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. - ...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur ...
DisplayPort Adapterkabel Full HD Auflösung bis zu 1080p Produktvorteile: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes Adern aus K...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein DVI-D-Display Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Aus...
SIMATIC IPC, Adapter miniDisplayPort nach DVI-D (1x mDP-DVI-D), 3 Stück je Packung, für Grafikkarte NVIDIA P400, für IPC647E, IPC847E Zubehör für SIMATIC IPC
Verwenden Sie diesen DVI-zu-DisplayPort-Konverter, um Ihren DVI-Computer mit einem DisplayPort-Monitor oder einem Projektor zu verbinden Dieser DVI-zu-DisplayPort-Adapter ermöglicht Ihnen, eine DVI...
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von DVI Ausgangssignalen an Peripheriegeräten mit HDMI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ohne V...
ROLINE GOLD DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Adapter mi...