Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
StarTech.com DVI auf DisplayPort Adapter mit USB Power - 1920 x 1200
Artikel-Nr.:
     128-V934225
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVI2DP2
EAN/GTIN:
     0065030875851
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verwenden Sie diesen DVI-zu-DisplayPort-Konverter, um Ihren DVI-Computer mit einem DisplayPort-Monitor oder einem Projektor zu verbinden

Dieser DVI-zu-DisplayPort-Adapter ermöglicht Ihnen, eine DVI-Videoquelle, wie z. B. Ihren Desktop-Computer, mit Ihrem DisplayPort-Monitor (DP) oder Projektor zu verbinden.

Konvertieren Sie mühelos DVI in DP

Der DVI-zu-DisplayPort-Konverter wird per USB mit Strom versorgt und bietet Ihnen so die Möglichkeit, ihn über einen USB-Anschluss an Ihrem Computer aufzuladen - ganz im Gegensatz zu anderen Konvertern, die oft sperrige externe Stromadapter erfordern. Geräte mit Stromversorgung über USB erfordern keine AC-Steckdose. So können Sie einen DVI-Computer mit einem DP-Projektor oder -Display verbinden, wo Steckdosen nur begrenzt oder gar nicht zur Verfügung stehen, wie beispielsweise in einem Sitzungsraum oder am Arbeitsbereich.

Der DVI-zu-DP-Adapter unterstützt ebenfalls Plug-and-Play-Installation - Sie müssen also keine Treiber oder Software auf Ihren Computer laden.

Mehr Produktivität am Arbeitsplatz

Mit dem DVI-zu-DisplayPort-Adapter können Sie einen zweiten Monitor über einen freien DVI-Anschluss an Ihrem Computer anschließen. Die zusätzliche Bildschirmanzeige vereinfacht das Multitasking - so können Sie effizienter arbeiten und mehr in kürzerer Zeit schaffen. Es eignet sich für die Verwendung im Büro oder wo immer Sie Dokumente, Tabellen oder Webseiten auf mehreren Bildschirmen ansehen.

Genießen Sie auch weiterhin Videoqualität in HD

Der DVI-zu-DisplayPort-Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p - so nutzen Sie alle Vorteile der DVI-D Single-Link-Funktionen, die in die Grafikkarte Ihres Computers eingebaut sind.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Kabellänge
0.254 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Mega Chip - STDP2600
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
35 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
17 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 50 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 40,16*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,77*
€ 41,02*
13 Tage
77
pro Stück
€ 6,29*
ab € 35,61*
€ 47,13*
5 Tage
79
pro Stück
€ 1,00*
ab € 36,80*
€ 48,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,48*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.