Übersicht
"AccessPoint" Überbegriffe
Bild
Bestellen
IWLAN AP, 1733 Mbit/s, 2xM12, 2xRadio, 8xinterne Antennen, CLP (4 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-2IA M12, 2 Radios,8 interne Antennen, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s pro Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redun...
ab € 1.915,87* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA (8 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W721-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C...
ab € 449,95* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ac, 1xM12, 4xN-Connect, PLUG-Steckpl. (4 Angebote) IWLAN Client SCALANCE W1748-1 M12, 1 Radios, 4 N-CON-Antennenanschluss, iPRP support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s per Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant D...
ab € 1.343,85* pro Stück
ab € 73,99* pro Stück
ab € 604,11* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock...
ab € 598,75* pro Stück
ab € 247,60* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11n, 1xM12, 2xN-Connect, PLUG-Steckpl. (4 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W738-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE integ...
ab € 807,86* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, US (6 Angebote) IWLAN Client, SCALANCE W721-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C...
ab € 449,81* pro Stück
ab € 22,51* pro Stück
IWLAN AP, 1733 Mbit/s, 2xM12, 2xRadio, 8xN-CON, CLP-Schacht (4 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-2 M12, 2 Radios, 8 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s pro Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE,...
ab € 1.913,24* pro Stück
IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 1xRJ45, 3xR-SMA, PLUG-Steckplatz (1 Angebot) Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Ra...
ab € 1.045,53* pro Stück
ab € 36,02* pro Stück
LANCOM IAP-822 (Bulk 5) (12 Angebote) LANCOM IAP-822 (Bulk 5) Dual Radio Industrial 11ac-WLAN Access Point mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM IAP-822 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient sowohl 11n-Clien...
ab € 2.845,84* pro Stück
ab € 3.404,29* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema AccessPoint
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.