Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN AP, 1733 Mbit/s, 2xM12, 2xRadio, 8xinterne Antennen, CLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57882HY010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57882HY010AA0
EAN/GTIN:
     4047622615232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-2IA M12, 2 Radios,8 interne Antennen, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5GHz, brutto 1733 Mbit/s pro Radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, M12 A-Kodier IP65, -20..+70°C, CLP-Schacht, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: RAPAC-W2-M12-I4, beinhaltet: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, Lieferumfang: 1x Klemmblock, z. Betrieb außerhalb USA/Israel . SCALANCE W1788-2IA M12 2xRadio, 8xinterne Antennen, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5 GHz, brutto 1733 Mbit/s pro Radio, 2xM12 max. 1 Gbit/s, PoE, Redundant DC 24 V, M12 A-Kodier IP65, Temperaturbereich -20°C - +70°C, CLP-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA/Israel. Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten. 1 Stück.Access Point mit zwei fest eingebauten Funkkarten. Besonders gut geeignet für industrielle Anwendungen mit schaltschranklosem Aufbau.Das Gehäuse und die Anschlussstecker widerstehen hohen Belastungen durch Schock und Vibration, da alle Verbindungen geschraubt werden. Für Umgebungen, in denen große Temperaturunterschiede sowie Schutz vor Staub und Wasser eine große Rolle spielen, sind SCALANCE W1788 M12 in Schutzklasse IP65 bestens geeignet. 4x4 MIMO-Technologie sorgt für stabile Funkverbindungen. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über CLP möglich.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breitesAntennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.258 mm
Tiefe:
0.08 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.258 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
28
Max. Übertragungsrate:
1733 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SIMATIC NET, Industrial Wireless Communication, IWC, Wireless Communication, IndustriaI Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, SCALANCE, SCALANCE W, W-1700, W1700, W-1780, W1780, W-1788, W1788, W1788-2, W1788-2 M12, M12, W1788-2IA, IA, W-1740, W1740, W-1748, W1748, Client Module, Client, IEEE802.11ac, 11ac, Conformal Coating, High End, Funk, Funknetz, drahtlose Kommunikation, interne Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.906,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,76*
€ 2.465,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.012,83*
€ 2.395,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,81*
€ 2.317,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,14*
€ 2.292,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,52*
€ 2.268,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59078UA000AA0
ab € 374,75*
Zubehör
Siemens
6GK19070DC106AA3
ab € 17,55*
Zubehör
Siemens
6XV18785HE30
ab € 36,34*
Zubehör
Siemens
6XV18785HE50
ab € 38,25*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH15
ab € 46,34*
Zubehör
Siemens
6XV18785HN10
ab € 101,31*
Zubehör
Siemens
6XV18785HN15
ab € 128,31*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH10
ab € 42,86*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH20
ab € 50,63*
Zubehör
Siemens
6XV18785HH30
ab € 60,27*
Zubehör
Siemens
6XV18785GN15
ab € 149,53*
Zubehör
Siemens
6XV18785GH10
ab € 48,56*
Zubehör
Siemens
6XV18785GE50
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH15
ab € 56,72*
Zubehör
Siemens
6XV18785TH20
ab € 89,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.