Modell = IG60 Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100/1000Mbit/s WLAN-Band = 0.536GHz Anzahl der LAN-Anschlüsse = 4 Das drahtlose IoT-Gateway von Laird Connectivity verfügt über 3 Dipolantennen mit 1 DIN-...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Plus Switch+ WiFi 6 AX3000 Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Access Point Netzwerkstandards: Power over Ethernet Portzahl:...
Modell = RG1xx WLAN-Standard = 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n WLAN-Band = 0.863 to 0.870 GHz, 2.4 GHz, 5GHz Anzahl der LAN-Anschlüsse = 2 Das LoRaWAN-fähige Gateway der Serie RG1xx von Laird Co...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Plus Switch+ WiFi 6 AX6000 Tri-Band Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Netzwerkkamera Netgear Bundle 8–Port Multi Gigabit U...
Ausgestattet mit Dualband-Technologie, schnellem Roaming und einem RJ45-Port mit PoE-In-Funktionalität ist der Teltonika Networks TAP200 ein Wi-Fi 5 Wireless Access Point, der zur Verbesserung der ...
Netgear Bundle 8-Port Multi Gigabit Ultra PoE++ Unmanaged Switch+ WiFi 6 AX1800 Access Point 1 Gbps Power over Ethernet Artikeldetails: Typ: Access Point Netzwerkstandards: Power over Ethernet Port...
für DIN-Schienenmontage (8TE, ca. 144 mm);Schutzart IP 20;Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz;Leistungsaufnahme: 10 VA max.;Temperaturbereich: -5°C 45°C;8 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/2...