Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck R-Control Plus IP 8, mit Netzwerkanschluss und integriertem WLAN-Accesspoint, im REG-Gehäuse (8TE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4043921663936
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     700802611
EAN/GTIN:
     4043921663936
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
für DIN-Schienenmontage (8TE, ca. 144 mm);Schutzart IP 20;Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz;Leistungsaufnahme: 10 VA max.;Temperaturbereich: -5°C 45°C;8 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos? = 1, Steckklemmen bis 2,5 mm2);Schaltausgänge parametrierbar als Rollladenausgänge (max. 4);LED-Zustandsanzeige der Schaltausgänge;lokale Bedienung der Schaltausgänge;2 A/D-Eingänge für Sensoren 0-10 V/4-20 mA, parametrierbar;16 digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte (abziehbareSchraub-/Steckklemmen);umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter wie z.B.:;UND/ODER-Verknüpfungen der Eingänge;Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator;Meldefunktionen per Mail;uvm.;vorbereitete Szenen wie "Alles Aus/Ein", Anwesenheitssimulation uvm.;3 benutzerdefinierte Szenen frei definierbar;Einfach-Konfiguration per Webbrowser;Netzwerkeinbindung über LAN oder WLAN;Netzwerkanschluss RJ45;Linkund Aktivitätsanzeige für den Netzwerkanschluss;integrierter WLAN-Accesspoint (IEEE 802.3 b/g/n, 150 Mbit/s);WLAN-Antenne mit 2 m Zuleitung im Lieferumfang;Kontroll LED für WLAN;frontseitige USB2.0-Schnittstelle für LTE/GSM-Stick;frontseitiger Reset-Taster;Zugriffsschutz durch Passwörter;Amazon Alexa-Anbindung mit Zusatzhardware (AppModule);plattformübergreifende Bedienung über Webbrowser;SmartPhone Bedienung per kostenloser -Control App;UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter;API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter;Funktionserweiterung mit -Control Plus Extension 4 über seitliche Schnittstelle;manuelle Adressvergabe oder dynamisch über DHCP;Bedienoberfläche In den Sprachen D/GB/NL/F;
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, rutenbeck access point, schaltaktor, R-Control Plus IP 8, RControlPlusIP8, 700802611, Bussystem-Schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 429,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,77*
€ 430,19*
Frei Haus
ab € 394,02*
€ 433,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,63*
€ 484,33*
Frei Haus
ab € 438,37*
€ 486,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,64*
€ 548,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,63*
€ 523,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.