Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiska 10060581 Abzweigkasten (L x B x H) 85 x 85 x 51 mm Schwarz IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611730-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
abzweigkasten ip66
wiska abzweigkasten
Combi 308-Kabelabzweigkasten schwarz

IP66
Halogenfreies Thermoplast 4 unverlierbare Deckelschrauben

Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. 8 integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 308 · Farbe: Schwarz · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Einsatztemperatur: -30 bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C · Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß EN 60695-2-11 · 400 V · Klemmen 4,0 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
308
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigkasten 4mm², Wiska, 10060581, Combi 308/leer/S, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,50*
ab € 1,9875*
€ 2,3175*
12 Tage
k.A.
5
€ 6,99*
ab € 2,0422*
€ 2,3822*
5
€ 6,95*
ab € 2,0423*
€ 2,3823*
5
€ 5,95*
ab € 3,22432*
€ 3,82432*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22001132
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.