Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, ohne Klemmen, mit Tragsch...
Ex-Terminal box GHG 791 02 with eXLink1 x Receptacle GHG 574 8210 R000x, 230 V AC 10h, Terminals: 12 x 2.5 mm² 2 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Ti...
Ex-Terminal box GHG 791 02 with eXLink2 x Receptacle GHG 571 8206 R000x, 230 V AC 06h, Terminals: 4 x 2.5 mm² 2 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tie...
85 x 85 x 40 mm; Farbe Grau; Hohe Montagefreundlichkeit; Mit bis zu 12 selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²; Deckel aus Polypropylen, Unterteil aus Polyethy...
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 7 schraubenl...
100 x 100 x 40 mm; Farbe Grau; Hohe Montagefreundlichkeit; Mit bis zu 12 selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²; Deckel aus Polypropylen, Unterteil aus Polyet...
Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen fur den elektrischen Funktionserhalt gema? DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Farbe: pa...