Ex-Terminal box GHG 791 02 with eXLink1 x Receptacle GHG 574 8210 R000x, 230 V AC 10h, Terminals: 12 x 2.5 mm² 2 x PE/PA Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 73,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 12, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 117,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG7910201R5003 |
|