Schallschutzdose halogenfrei (9069-77). Schallschutzdose fur den Einsatz in Wanden mit erhohten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosen-korper mit zusatzlicher Schallschutzummantelung ...
Anschlusskasten SIWAREX JB ATEX Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm, zum Einsatz in explosionsfähigen...
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 100 x 160 x 81 mm