Edelstahlspinde universell einsetzbar. Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betriebe...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3311 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau Garderobenschränke S 2000 Classic Ausfüh...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend,...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7021/7021 | CA5874-7021 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwe...
Bisley LIGHT Garderobenschrank, 3 Abteile à 2 Fächer, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Türen der 3 Abteile sind mit e...
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank mit Mitteltrennwand, Abteilbreite 300 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochw...
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil ...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korros...
Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 820 x 510 x 2090 mm, verkehrsweiß für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, nicht faltbar kein...