Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 420 x 510 x 2090 mm, verkehrsweiß für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, nicht faltbar kein...
Stahl-Fächerschrank Evolo, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, T...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Abteilschrank für Kinder Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 780 x 300 mm 3 Abteil(e) Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen Verschließbar mit Zylinderschloss Unterbau Fü...
Edelstahlspinde universell einsetzbar. Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betriebe...
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosion...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 320 x 520 mm | GWK3372 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
Garderoben- und Geräteschrank, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: Paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, ...
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Füßen • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Füßen • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 2x400er Abteile, 7021/5012 | CA5874-5012 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 2 mit je 40...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Kindergärten, Höhe 1300 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen könn...
Garderobenschrank Serie Evolo mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau Stabile Stahlblechkonstruktion Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff. Klassische Schwarz...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Inne...
Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwer...