Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3311
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3311
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3311
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3311
EAN/GTIN:
     4064577219261
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3311

Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzverbundes sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse.

Der Garderobenschrank hat 2 Abteil/e mit einer lichten Breite von 280 mm.

Der Korpus des Garderobenschrankes ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteter Spanplatte in Lichtgrau gefertigt. Der Garderobenschrank ist mit einer 8 mm starken Rückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in Lichtgrau hochwertig pulverbeschichtet. Er ist 100 mm hoch und hat einen Höhenausgleich von 10 mm.

Die Türen sind rechts angeschlagen und mit einem Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. Die Dekorfarbe der Türen ist Lichtgrau. Auf Wunsch auch links angeschlagen, bitte bei Bestellung angeben!

Der Garderobenschrank aus Holz verfügt über eine verchromte Kleiderstange und einen Fachboden. Der Fachboden ist im 25 mm Raster höhenverstellbar. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer GWK3361 gleich mitbestellen.

Der Garderobenschrank hat eine Höhe von 1865 mm, eine Breite von 620 mm und eine Tiefe von 520 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1865
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
280
Breite mm:
620
Tiefe mm:
520
Farbe Tür:
Lichtgrau
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Anzahl Fächer:
2
Farbe Front:
Lichtgrau
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,83*
€ 744,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,88*
€ 700,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,17*
€ 636,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3361
ab € 11,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3362
ab € 10,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3364
ab € 11,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
GWK3371
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.