Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 820 x 510 x 2090 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293747
EAN/GTIN:
     4064615091538
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Kleiderspind Cabo, auf untergebauter Sitzbank, 820 x 510 x 2090 mm, verkehrsweiß
  • für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf, mit fester Tür, nicht faltbar
  • keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition
  • jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
  • alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und 10 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe = 500 mm)
  • lichte Durchlassmaße pro Abteil (H x B x T): 1255 x 350 x 350/160 x 480 mm), Höhe des breiten Bereiches: 340 mm
  • Sockel in Korpusfarbe und 10 mm niveauregulierbar
  • inkl. Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Schrankfach
  • mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 820
  • Tiefe außen [mm]: 825
  • Höhe außen [mm]: 2090
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Unterbau: Gestell
  • Türanschlag: beidseitig
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420
  • Gewicht [kg]: 76,16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
820 mm
Tiefe Außen:
825 mm
Höhe Außen:
2090 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
76,16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,73*
€ 950,46*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,92*
€ 983,64*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,46*
€ 1.131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,27*
€ 1.128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,16*
€ 1.085,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,99*
€ 1.043,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,73*
€ 979,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293744
ab € 604,50*
Ähnlich
k.A.
293745
ab € 540,30*
Ähnlich
k.A.
293746
ab € 815,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.