Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm Übertragungsfre...
Sensor kapazitiv DC PNP S/Ö prog. KG5069Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm Übertragungsfrequenz: F2...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MPS-C LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 500.000 mm Übertragungsfrequenz: F1...