Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm Übertragungsfre...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPA LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = Universell IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -20°C Be...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 5 → 230V dc Serie = RZT7 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max....
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm Übertragungsfrequenz: F2...
Sensor kapazitiv KG5044Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufna...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPA LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = Universell IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -20°C Be...