Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm Übertragungsfrequenz: F1...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 H...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MPS-C LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
MZC1-2V2PSAKQ0, MZC1-2V2PSAKQ0, Magnetischer Zylindersensor für C-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, M12 Stecker an 300 mm PUR-Leitung, Überfahrweg typ. 4 mm, mit optischer Einstellhilfe und Power-L...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm Übertragungsfre...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 110 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, Anschlussklemmen: ...2,5 mm², Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemper...
20100 - BC10-S30-Y1X / Kapazitiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 87 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25....
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MPS-C LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...