Sensor kapazitiv M18x1 AC/DC S KG0009Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V ...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPA LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = Universell IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -20°C Be...
MZT8-2V6PSTKWD, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, DC 3-Leiter, PNP, Schließer, 10 m PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 4 mm, Erhöhter Temperaturbereich 0 °C - .+100 °C, Herstellernr.: 1073271
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm Übertragungsfre...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 77 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, 10 m PVC-Kabel, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, S...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MPS-C LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Zylindersensor AMR Zelle DC PNP S MK5138Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...