Zylindersensor AMR Zelle DC PNP S MK5158Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...
Zylindersensor mit Reed-Kontakt, 30,5 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT, Schlie?er, AC/DC PNP/NPN, 0,3 m PUR-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 2-Leiter, Schaltfrequenz 1000 Hz AC...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = MZT8 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsans...
Zylindersensor DC PNP S MK5331Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10......
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...85 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspa...