Sensor kapazitiv KI5003Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromau...
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 90 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25......
Sensor kapazitiv BC5-QF5.5 #26201202Kapazitiver Sensor, quaderförmig, Höhe 5,5 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PP, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1, Leitung...
Kapazitiver Sensor, M34 x 1,5 / L = 92 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Offner, DC NAMUR, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 ?C, Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Sc...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S ATEX, G II MK500AMagnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder , bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betrieb...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = Mzc1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsans...