Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (antivalent); PNP; Messbereich 0,03...2 m; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = MZCG LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsans...
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schlie?er, DC NPN, 0,3 m PVC-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor DC PNP S MK5328Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V D...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5302Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspann...
Zylindersensor DC PNP S MK5326Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V D...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5312Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...