| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51865674 Herst.-Nr.: MK5331 EAN/GTIN: 4021179239820 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor DC PNP S MK5331 Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Breite des Sensors: | 2,8 mm | Höhe des Sensors: | 7,7 mm | Länge des Sensors: | 17,7 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,93* | € 53,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,77* | € 54,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,19* | € 54,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,89* | € 55,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,02* | € 60,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|