Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenplatte zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenplatte zum Aufschrauben
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenplatte zum Aufschrauben
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenplatte zum Aufschrauben
Stahl-Absperrpfosten rot/silber, Durchm.: 76mm, Bodenplatte zum Aufschrauben
Artikel-Nr.:
     158-CA888121
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-03-0239
EAN/GTIN:
     4050576199338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 763 mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,20*
€ 79,51*
€ 4,95*
ab € 61,20*
€ 79,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.