Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL Poller 11W 872lm 4000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL Poller 11W 872lm 4000K grau
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL Poller 11W 872lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96265399
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96265399
EAN/GTIN:
     3607640245401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, Strukturiert,(ähnlich DB 703/AKZO900). RGB: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bandes im Leuchtenkopf, einfach durch Revisionsklappe. Integrierter Bewegungsmelder zum Ein-/Ausschalten. Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 150mm Abmessungen: 160 x 160 x 1017 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 7,9 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
18
Höhe/Tiefe:
1017 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
872 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
RGB
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
11 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
160 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,54*
€ 1.742,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,01*
€ 1.731,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,01*
€ 1.662,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,01*
€ 1.616,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,11*
€ 1.562,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.