Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installa...
Kabelbinder TY-Rap, Typ=TY5272MXR, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Dicke=1.65 mm, Länge=223 mm, Zugfestigkeit=540 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Haloge...
Strahlungsbeständiger Kabelbinder TY-Rap, Typ=TYZ 23 M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=2.3 mm, Dicke=1 mm, Länge=91 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbind...
Kabelbinder, TY523MR-PDT, Thomas & Betts Die detektierbaren Polypropylen-Kabelbinder werden jetzt mit einem verbesserten Material hergestellt, das die Detektierbarkeit verbessert - damit sind sie b...
Länge = 185.67mm Breite = 4,83 mm Farbe = Weiß Material = Nylon 66 Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Zugfestigkeit = 222.4N Serie = Ty-...