Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, detektierbar, lösbar, Polypropylen, (L x B) 93 x 2.3 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder, detektierbar, lösbar, Polypropylen, (L x B) 93 x 2.3 mm, blau
Kabelbinder, detektierbar, lösbar, Polypropylen, (L x B) 93 x 2.3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     4502-12H5716
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009660R0107
EAN/GTIN:
     5415022523447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Kabelbinder, TY523MR-PDT, Thomas & Betts Die detektierbaren Polypropylen-Kabelbinder werden jetzt mit einem verbesserten Material hergestellt, das die Detektierbarkeit verbessert - damit sind sie besser denn je für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
2.3 mm
Dicke:
1 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Länge:
93 mm
Material:
Polypropylen
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
50 N
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder detektierbar abb, verschluss binder, wiederöffnungsbinder detektierbar, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1037*
€ 0,1507*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,106*
€ 0,154*
100
€ 3,90*
ab € 0,1175*
€ 0,1705*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,177*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1228*
€ 0,1788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.