Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TYB25MX KABELBINDER POLYAMID 186X4.7 SCHW PK1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212491
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TYB25MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zungenverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderlänge: 186 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 220 N
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TYB25MX, 1212491, 121-2491
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,48*
    € 100,52*
    2 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 77,80*
    € 100,54*
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 102,86*
    € 134,98*
    7 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 146,08*
    € 180,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 135,75*
    € 201,70*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 201,70*
    € 240,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 197,90*
    € 235,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 188,85*
    € 224,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 172,65*
    € 205,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 165,94*
    € 197,47
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 160,30*
    € 190,76
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 155,21*
    € 184,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 135,75*
    € 161,54
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,13575* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    Zubehör
    ABB
    TY525MXR
    ab € 13,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.