| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30177091 Herst.-Nr.: TYZ 23 M EAN/GTIN: 5414363068129 |
| | |
|
| | |
| Strahlungsbeständiger Kabelbinder TY-Rap, Typ=TYZ 23 M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=2.3 mm, Dicke=1 mm, Länge=91 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Aqua, Kabelbindermaterial=ETFE, Wiederlösbar=Nein Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 61 mm | Tiefe: | 250 mm | Bruttogewicht: | 380 g | Breite: | 260 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,38* | € 395,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 443,47* | € 508,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,81* | € 513,69* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 464,22* | € 528,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,84* | € 531,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29838* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|