Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TY27M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-I137A77
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009320R0003
EAN/GTIN:
     5414363063247
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L340mm natur 7x1,6mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TY27M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.6 mm mm
Bandlänge:
340 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
6 - 102 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,0988*
€ 0,1289*
7 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1008*
€ 0,132*
7 Tage
5500
500
€ 6,95*
ab € 0,1007*
€ 0,132*
500
€ 5,46*
ab € 0,10344*
€ 0,13544*
3 Tage
52500
500
€ 6,40*
ab € 0,10348*
€ 0,13548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.