Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku Li-Ion 500 mAh 7.4 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542811-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714055
EAN/GTIN:
     4064161214283
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku Li-Ion 500 mAh 7.4 V 1 St.

VOLTCRAFT LiIon 9 V Block-Akku

Minimale Selbstentladung
Hohe Energiedichte
Geringeres Gewicht
Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Die Lithium Ionen Technologie überzeugt durch höhere Energiedichte, geringeres Gewicht, minimale Selbstentladung und höhere Kapazitäten. Sie können den LiIon-Akku genau wie andere Akkus in fast jedem Gerät verwenden und das ohne der üblichen Selbstentladung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Gewicht: 30 g · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 7.4 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Da es sich bei diesem Akku um eine Li-Ion-Technologie handelt, ist zur Ladung ein spezielles Li-Ion-Ladegerät erforderlich. Wir empfehlen Ihnen zur Ladung ausschließlich den VOLTCRAFT® 9V LiIon-Block Profilader VC209-Li, Best.Nr. 20 00 09 zu verwenden. Dieses eigenentwickelte Ladegerät erhalten Sie exclusiv nur bei uns.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
500 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
6LR61
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
30 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 14,89*
Lager 102
3917
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,90*
€ 3,50*
ab € 25,27*
€ 35,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
Sonstiges
Voltcraft
1527210
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.