Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-5035342
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035342
EAN/GTIN:
     4013674353422
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit

Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.

Geprüfte Qualität

ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Schnelladefähig

Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.

Großer Temperatur-Einsatzbereich

Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.

Kein Memory-Effekt

Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.