Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries ReCyko Wiederaufladbarer Akku 9V Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     752-566337
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     201219
EAN/GTIN:
     4891199199899
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FSC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
90 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,71*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,20*
€ 13,29*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.