XMEGA Mikrocontroller, ATXMEGA32A4-AU, ATMEL Der ATXMEGA32A4-AU ist ein stromsparender, leistungsstarker Mikrocontroller mit umfangreicher Peripherie, der auf der erweiterten RISC-Architektur des A...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F627A-I/P, ATMEL Der PIC16F627A-I/P ist ein flashbasierter, voll statischer 8-Bit-Mikrocontroller in CMOS-Technik. Er verwendet eine fortschrittliche RISC-Architekt...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F88-I/P, ATMEL Der PIC16F88-I/P ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über einen internen 8-MHz-Oszillator und einen 256 Byte g...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F876A-I/SP, ATMEL Der PIC16F876A-I/SP ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über einen 256 Byte großen EEPROM-Datenspeicher. Fe...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F886-I/SP, ATMEL Der PIC16F886-I/SP ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogramm...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F877-20P, ATMEL Der PIC16F877-20P ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über einen 256 Byte großen EEPROM-Datenspeicher. Featur...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC12F675-I/P, ATMEL Der PIC12F675-I/P ist ein flashbasierter 8-Bit-CMOS-Mikrocontroller. Er verwendet eine RISC-Architektur mit nur 35 Einzelwort-/Einzelzyklus-Befehlen...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F616-I/SL, ATMEL Der PIC16F616-I/SL ist ein flashbasierter 8-Bit-CMOS-Mikrocotroller. Er verfügt über nur 35 Anweisungen. Features * Energiesparender Schlafmodus * ...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F630-I/SL, ATMEL Der PIC16F630-I/SL ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 1 Komparator und 128 Byte EEPROM-Datenspeicher. ...
Mikrocontroller, PIC16F684-I/SL, ATMEL Der PIC16F684-I/SL ist ein Flash-Mikrocontroller mit geringer Pin-Anzahl. Dieses Produkt bietet alle Vorteile der anerkannten x14-Mittelklasse-Architektur mit...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F88-I/SO, ATMEL Der PIC16F88-I/SO ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über einen internen 8-MHz-Oszillator und einen 256 Byte...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F57-I/SO, ATMEL Der PIC16F57-I/SO ist ein preiswerter, leistungsfähiger, voll statischer, flashbasierter CMOS-Mikrocontroller mit 8 Bit. Er verwendet eine RISC-Arch...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F886-I/SO, ATMEL Der PIC16F886-I/SO ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogramm...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F913-I/SO, ATMEL Der PIC16F913-I/SO ist ein flashbasierter 8-Bit CMOS-Mikrocontroller mit LCD-Treiber und nanoWatt-Technologie. Features * Leistungsstarke RISC-CPU ...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC12F629T-I/SN, ATMEL Der PIC12F629T-I/SN ist ein 8-Bit-Flash-basierter CMOS-Mikrocontroller. Dieses Gerät eignet sich leicht für Anwendungen in den Bereichen Automobil...