Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-28, PIC16F886-I/SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-28, PIC16F886-I/SO
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-28, PIC16F886-I/SO
Artikel-Nr.:
     4502-63S9810
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F886-I/SO
EAN/GTIN:
     4099879130693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F886-I/SO, ATMEL Der PIC16F886-I/SO ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 256 Byte EEPROM-Datenspeicher und Selbstprogrammierung. Features * Energiesparender Schlafmodus * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Rückstellung für Brownout
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
24
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
368 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
14 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,36*
1 Tag
4116
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,32*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,35*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.