Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-18, PIC16F627A-I/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-18, PIC16F627A-I/P
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-18, PIC16F627A-I/P
Artikel-Nr.:
     4502-64S1776
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F627A-I/P
EAN/GTIN:
     4099879130976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F627A-I/P, ATMEL Der PIC16F627A-I/P ist ein flashbasierter, voll statischer 8-Bit-Mikrocontroller in CMOS-Technik. Er verwendet eine fortschrittliche RISC-Architektur. Dieses Produkt verfügt über erweiterte Kernfunktionen, einen achtstufigen Deep Stack und mehrere interne und externe Interrupt-Quellen. Features * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Brown-out-Erkennung * Watchdog-Zeitgeber * Stromsparender SLEEP-Modus * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
18
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-18
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
224 byte
Spannung:
3-5,5 V
Speichergröße:
1,75 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,55*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 2,14*
€ 4,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,89*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,20*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,47*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,29*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.