Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F630-I/SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F630-I/SL
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F630-I/SL
Artikel-Nr.:
     4502-64S1788
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F630-I/SL
EAN/GTIN:
     4099879131003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F630-I/SL, ATMEL Der PIC16F630-I/SL ist ein CMOS-Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt verfügt über 1 Komparator und 128 Byte EEPROM-Datenspeicher. Features * Interne und externe Oszillatoroptionen * Low-power Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Brown-out-Erkennung * Watchdog-Zeitgeber * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
12
Anzahl der Pins:
14
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-14
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
64 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
1,75 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1140
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,05*
57
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,19*
2 Tage
342
5
€ 7,00*
ab € 1,28*
€ 3,06*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,07*
1 Tag
1283
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1140 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 11400 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.140 Stück
Mindestbestellmenge: 1140 Stück ( entspricht € 2.337,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,37*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.