Übersicht | "5/3 Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte belüftet, M5, 24 V DC (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 250l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 62,17* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte entl., G 1/4, 24VDC 550l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte entlüftet, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 65,13* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte geschl., G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumat., Mitte geschlossen, Anschluss G 1/8, DN 5, 24 V DC, Alu |
|
ab € 74,63* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte entl., Federrück. (8 Angebote) 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte entl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar. |
|
ab € 44,70* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropn. Mitte geschl. G1/4 230V 50Hz 550l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte geschl., G 1/4, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 65,40* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropn. Mitte geschl. G1/4 230V 50Hz 950l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte geschl., G 1/4, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 70,84* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropn. Mitte geschl. G1/8 230V 50Hz 400l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte geschl., G 1/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 400l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 62,77* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropn. Mitte geschl. G1/8 230V 50Hz 550l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte geschl., G 1/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 65,43* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 1/4, 24VDC, 550l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 65,13* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 1/4, 24VDC, 950l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 70,92* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 1/8, 24VDC, 400l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 400l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 62,39* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 1/8, 24VDC, 550l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 65,26* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 3/8, 24VDC, 950l/min (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 71,36* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte belüft., G 1/2, 230 V, 50 Hz (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte belüftet, G 1/2, 230V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 1600l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 97,78* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte belüft., G 3/8, 230 V, 50 Hz (7 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte belüftet, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 71,25* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 5/3-wegeventil | | | 5/3 Wegeventil mit fünf Anschlüssen und drei Schaltstellungen
Das 5/3 Wegeventil ist ein Steuerelement für doppeltwirkende Pneumatikzylinder. Es verfügt über fünf Arbeitsanschlüsse und drei Schaltstellungen.
Die 5/3 Wegeventile im Überblick
Die 5/3 Wegeventile sind eine spezielle Bauform der Wegeventile. Sie unterstützen das pneumatische System und den doppeltwirkenden Zylinder. Ihre Besonderheit ist die dritte Schaltstellung, die sie von dem 5/2 Wegeventil unterscheidet. Diese Wegeventile bieten neben dem Öffnen und Schließen des Durchflusses und somit des Zylinders auch eine Mittelstellung. Über diese Position wird der Zylinder auf seinem Hubweg angehalten. Trifft ein Steuersignal am Wegeventil ein, lässt es den Kolben des Pneumatikzylinders weiter passieren. Die Mittelstellung ist eine Ruhestellung, die immer dann eingenommen wird, wenn kein Steuersignal am Wegeventil anliegt.
Die 5/3 Wegeventile sind vergleichbar mit den 5/2 und 4/2 Wegeventilen, die jedoch nur über zwei Schaltstellungen verfügen. Die meisten Pneumatikzylinder werden mithilfe der beiden Stellungen gesteuert. Das 5/2 Wegeventil bietet im Gegensatz zu dem 4/2 Wegeventil einen zusätzlichen Arbeitsanschluss über den das Ventil und der Zylinder entlüftet werden können. Das 5/3 Wegeventil wird seltener eingesetzt und empfiehlt sich bei einer gewünschten Mittelstellung.
Varianten und Auswahlkriterien
Die 5/3 Wegeventile unterscheiden sich in der Betätigungsvariante, ihren Anschlüssen, der Mittelstellung, Bauform und dem Nenndruck voneinander. Die Betätigung des Ventils erfolgt manuell, mechanisch, pneumatisch oder elektromagnetisch. Meist bietet sich die Betätigungsvariante per Elektromagnet an, da sie sehr präzise ist und als Steuerungsvariante bereits regelhaft genutzt wird. Die Anschlüsse des 5/3 Wegeventils müssen zu den Leitungs- und Zylinderanschlüssen vor Ort passen um eine leck- und störungsfreie Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Mittelstellung ist in den Varianten druckbeaufschlagt, entlüftet, geschlossen oder offen erhältlich. Über die benötigte Ausführung der Schaltstellung entscheiden der doppeltwirkende Pneumatikzylinder vor Ort und die gewünschte Arbeitsweise des Wegeventils. Die Montage erfolgt je nach Bauform per Flansch, Gewinde oder kombinierten Befestigungselementen. Der Nenndruck des 5/3 Wegeventils kennzeichnet den maximalen Betriebsdruck, der während des Einsatzes nicht überschritten werden darf. Jedes Wegeventil verfügt über einen nutzbaren Druckbereich, der durch den Nenndruck und den minimalen Betriebsdruck begrenzt wird.
|
|