Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte belüft., G 3/8, 230 V, 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116191
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.3505
EAN/GTIN:
     4047322311274
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte belüftet, G 3/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum belüftet
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
950 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Symbol:
39
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-38
ab € 10,00*
Zubehör
Riegler
5520.03-38
ab € 15,16*
Zubehör
Riegler
5520.04-38
ab € 20,06*
Zubehör
Riegler
5520.05-38
ab € 25,16*
Zubehör
Riegler
5520.06-38
ab € 30,03*
Zubehör
Riegler
5520.07-38
ab € 35,31*
Zubehör
Riegler
5520.08-38
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.