Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte bel., G 1/8, 24VDC, 550l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116181
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.3402
EAN/GTIN:
     4047322311151
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/3-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, Mitte belüftet, G 1/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum belüftet
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
550 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
39
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-14
ab € 6,87*
Zubehör
Riegler
5520.03-14
ab € 10,30*
Zubehör
Riegler
5520.04-14
ab € 13,75*
Zubehör
Riegler
5520.05-14
ab € 17,12*
Zubehör
Riegler
5520.06-14
ab € 20,58*
Zubehör
Riegler
5520.07-14
ab € 24,19*
Zubehör
Riegler
5520.08-14
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.