Übersicht | "5/2 Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
AIRTEC Pneumatic KN 05510HN 24V= |
ab € 87,25* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede... |
|
ab € 28,74* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/4 (2 Angebote) 5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/4, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/SpuleTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ven... |
|
ab € 44,22* pro Stück |
| |
|
AIRTEC Pneumatic M 04510HN 24V= |
ab € 44,87* pro Stück |
| |
3/2-Wege Fußventil monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, M5 (8 Angebote) 3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (n... |
|
ab € 19,54* pro Stück |
| |
5/2-Wege Fußventil monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, G1/4 (8 Angebote) 5/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil ... |
|
ab € 45,71* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen br... |
|
ab € 66,13* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ... |
|
ab € 43,40* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 3/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 3/8, DN 13,3, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden ein... |
|
ab € 68,98* pro Stück |
| |
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und... |
|
ab € 38,52* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, Handhebelbetätigung, »4H«, rastend, G 1/8 (7 Angebote) 5/2-Wegeventil, Handhebelbetätigung, »4H«, rastend, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C, 750l/min |
|
ab € 22,11* pro Stück |
| |
2623077000000000 5/2-Wegeventil Monostabil (3 Angebote) 2623077000000000 5/2-Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26230, 80107 Direkte Durchströmung. hoher Durchflusswert Mit Handhil... |
IMI Norgren 2623077000000000 |
ab € 242,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,66* pro Stück |
| |
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DCVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und... |
|
ab € 38,69* pro Stück |
| |
5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/8 (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D... |
|
ab € 25,58* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 5/2-wegeventil | | | 5/2- Wegeventile mit fünf Anschlüssen und zwei Schaltstellungen
Die 5/2 Wegeventile sind Bauelemente in pneumatischen Anlagen. Sie öffnen, schließen und ändern die Durchflusswege. Die Wegeventile sind in Schieber- und Sitzvariante, allen Betätigungsarten und Anschlussgrößen erhältlich.
Stellelemente für pneumatische Zylinder
Das 5/2 Wegeventil ist ein professionelles Stellelement; in der Praxis wird es meist für die Ansteuerung eines Zylinders eingesetzt. Das 5/2 Wegeventil ähnelt dem 4/2 Wegeventil, stellt jedoch einen zusätzlichen Anschluss für die Entlüftung bereit. Während der Kolbenbewegung kann über den fünften Arbeitsanschluss die Druckluft entweichen. Das Wegeventil bleibt so lang in der angefahrenen Schaltstellung bis ein Gegensignal eintrifft. Die 5/2 Wegeventile sind in den Ausführungen Sitzventil und Schieberventil erhältlich. Das Schieberventil benötigt eine geringere Kraft zur Betätigung. Im Längsschieberventil fährt ein Kolben die Anschlüsse in seiner Achse an. Diese Arbeitsweise benötigt mehr Zeit als ein vergleichbares Sitzventil. Bei den Schieberventilen ist auch die Abdichtung etwas aufwändiger.
Auswahltipps für 5/2 Wegeventile
Die 5/2 Wegeventile stehen in zahlreichen Ausführungsvarianten bereit. Sie können nach Betätigung, den Anschlussgrößen, ihrem Nenndruck und der Bauform unterschieden werden. Die Betätigungsart kennzeichnet die Variante mit der das Wegeventil seine Arbeit verrichtet. Die Möglichkeiten reichen von einer manuellen Schaltung per Hand oder Fuß über mechanische, pneumatische und elektromagnetische Betätigungen. Einige 5/2 Wegeventile bieten auch eine Kombination diese Varianten. Die optimale Betätigungsart richtet sich nach den vorhandenen Steuersystemen und dem individuellen Einsatzgebiet des 5/2 Wegeventils. Die Anschlussgrößen können je nach Bedarf ausgewählt werden, die benötigen Anschlussgrößen richten sich nach den Anschlüssen vor Ort und am eingesetzten Zylinder. Der Nenndruck des 5/2 Wegeventils ist der maximale Betriebsdruck; er reicht von 0,7 bar bis hin zu 750 bar. Ihm gegenüber steht der minimale Betriebsdruck. Das Wegeventil kann innerhalb des Bereiches vom minimalen bis zu seinem maximalen Betriebsdruck eingesetzt werden. Die 5/2 Wegeventile lassen sich mit Flanschen oder einem Gewinde beziehungsweise einer Kombination dieser Bauformen befestigen.
|
|