| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-106662 Herst.-Nr.: 513.100 EAN/GTIN: 4047322096522 |
| | |
|
| | |
| 3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend). Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 2,5 bar | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Anschluss: | M5 | Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 0,5 bar: | 60 Nl/min | Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar: | 95 Nl/min | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 3/2-Wege Fußventil, monostabiles Fußventil |
| | |
| |