Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, Handhebelbetätigung, »4H«, rastend, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115964
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.1000
EAN/GTIN:
     4047322311892
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
5/2-Wegeventil, Handhebelbetätigung, »4H«, rastend, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C, 750l/min
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Durchfluss:
750 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
13
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.