Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MFH 9964, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MFH 9964, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt
Festo MFH 9964, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 12 → 48V dc, 24 → 240V ac, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1215644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MFH-3-1/4
EAN/GTIN:
     4052568002053
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = MFH
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung = 12 → 48V dc, 24 → 240V ac
Magnetspulen-Anschluss = Nein
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 800l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.5W
Betriebsdruck min. = 0bar
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

F-Magnetspule müssen separat bestellt werden. Magnetventile Festo Serie MFH. Die einzelnen Magnetventile der Serie MFH sind Teil der Tiger Classic-Serie von Ventilen, die sich ideal für den Einsatz in pneumatischen oder elektrischen Anwendungen eignen. Diese sehr haltbaren Ventile sind mit 5/2-Wege- oder 3/2-Wege-Funktion in einer Reihe von Rohrgrößen mit G-Gewinde abhängig von der benötigten Verbindung erhältlich. Diese Magnetventile können auf PAL-Verteilerstreifen oder auf PRS-Verteilerblöcken montiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Die Tiger Classic-Serie von pneumatischen Magnetventilen ist robust und zuverlässig, mit Schutzart IP65 und Aluminiumgehäuse interne Vorluftversorgung mit Druckluftbetrieb Mittel Einfach austauschbare Magnetspulen Elektrische Betätigung mit F-Coil und mechanischer Feder Reset Das Magnetventil hat einen sehr Durable Sitzsitz Design Die Festo Magnetventile haben optimierte Reaktionszeiten mit U-Ring- und Servosteuerung und ein maximaler Betriebsdruck von 8 bar Betriebstemperaturbereich von -5 bis 40 °C. Drosselbare Abluftfunktion Diese Serie verfügt über elektrisch oder pneumatisch betätigte Ventile
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
MFH
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Spannung:
12 → 48V dc, 24 → 240V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Nein
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
800l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4.5W
Betriebsdruck min.:
0bar
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1215644, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH314, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,53*
€ 114,06*
2 Tage
1220
€ 5,90*
ab € 105,15*
€ 127,65*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 135,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 177,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,69*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,19*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,28*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 26,85*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 38,41*
Zubehör
Festo
U-1/4-B
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.