Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 3/8, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.2205
EAN/GTIN:
     4047322310673
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »4V«, bistabil, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 1500l/min5/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
1500 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Symbol:
36
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-38
ab € 10,03*
Zubehör
Riegler
5520.03-38
ab € 15,26*
Zubehör
Riegler
5520.04-38
ab € 19,96*
Zubehör
Riegler
5520.05-38
ab € 25,27*
Zubehör
Riegler
5520.06-38
ab € 30,05*
Zubehör
Riegler
5520.07-38
ab € 35,13*
Zubehör
Riegler
5520.08-38
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.