| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600257-BP Herst.-Nr.: 4560011S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LiFY-Messader
Kälteflexible PVC-Isolation
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Technische Daten: AWG max.: 18 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4560011S · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Litzenaufbau: 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Produkt-Art: Messader · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiFY
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | LiFY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.75 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.75 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 4560011S | Typ (Hersteller-Typ): | LiFY | Nennspannung: | 1000 V | AWG max.: | 18 | Außen-Durchmesser: | 4 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 | Litzenaufbau: | 0.07 mm | Prüfspannung(en): | 3000 V | RoHS-konform: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Messader | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,75 mm², 2050000191602, LAPP, 4560011S, LiFY, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,6366* | € 0,8666* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,62936* | € 1,05936* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,7686* | € 1,2786* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 3,01* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|