Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader 0,75mm² 50m Spule schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1087629
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     LIFY1X0,75SW
EAN/GTIN:
     4044774684727
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 0,75 mm² schwarz
In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Die 1000 V-Ausführung mit größerer Isolationswanddicke ist ideal für viele Messgeräte wie Multimeter etc. geeignet, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 1000 V, Leiter-Klasse: Kl.6 = feinstdrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -15...70 °C, Ader-Farbe: schwarz, Nennspannung U0: 600 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 4 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
LIFY1X0,75SW
Ident Code:
4560011S/50
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,75 mm², KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,6366*
€ 0,8666*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,62936*
€ 1,04936*
Lager 5497
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 0,7686*
€ 1,2786*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,2786*
€ 1,52153
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,1386*
€ 1,35493
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9486*
€ 1,12883
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,7686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.