Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp LiFY 1 kV 1X0,75 BK 4560011S/50 Einzelader Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0431269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560011S/50
EAN/GTIN:
     4044774684727
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 0,75 mm² schwarz
In und an ortsveranderlichen Betriebsmitteln, Die 1000 V-Ausfuhrung mit gro?erer Isolationswanddicke ist ideal fur viele Messgerate wie Multimeter etc. geeignet, Fur Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kalteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1,
Weitere Suchbegriffe: lify, lify 0,75 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,6366*
€ 0,8666*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,62936*
€ 1,05936*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 0,7686*
€ 1,2786*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,01*
1
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,05936*
€ 1,26064
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,93936*
€ 1,11784
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84936*
€ 1,01074
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81936*
€ 0,97504
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78936*
€ 0,93934
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62936*
€ 0,74894
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,62936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.