Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560011S Messader LiFY 1 x 0.75mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560011S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560011S
Typ:
LiFY
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
18
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lify 0,75 mm² schwarz, lify, lify 0,75 mm², LAPP, LiFY, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6358*
€ 0,8658*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,62936*
€ 1,05936*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,7686*
€ 1,2786*
1 Tag
50
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.